Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1248280005
Cod. Produttore
1248280005
Cod. EAN
4050118044591

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo cavo: Rame
  • Applicazione: Linee dati Ethernet

Documentazione tecnica

Cavo di rete S/FTP grigio con connettori RJ45 8(8) su entrambe le estremità. Il cavo è progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati in ambienti industriali, grazie alla schermatura S/FTP che assicura una protezione superiore dalle interferenze elettromagnetiche. I connettori sono realizzati in plastica resistente, offrendo durabilità e affidabilità nelle connessioni. Questo cavo è ideale per applicazioni di rete industriale, assicurando stabilità e qualità del segnale anche in condizioni impegnative. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

0,5 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

Altro

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

78 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet connettori robusti per applicazioni industriali