Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1165940025
Cod. Produttore
1165940025
Cod. EAN
4050118159004

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Materiale conduttore: rame
  • Tipo di linea: Ethernet dati
  • Pronto al collegamento: sì
  • Lunghezza cavo: 25 m

Documentazione tecnica

Cavo di rete S/FTP di colore grigio, dotato di connettori RJ45 8(8) con corpo in plastica. Progettato per applicazioni di comunicazione industriale, garantisce protezione contro interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura S/FTP, assicurando trasmissioni dati affidabili e performanti. Il rivestimento resistente e i materiali di qualità conferiscono durabilità e stabilità nelle connessioni di rete. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

2,5 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

Altro

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

78 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet pre-assemblato connettori resistenti per rete stabile