Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1165940004
Cod. Produttore
1165940004
Cod. EAN
4050118479072

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Materiale fili: Rame
  • Tipo linea: Ethernet dati
  • Serie: Industrial Ethernet

Documentazione tecnica

Cavo S/FTP di colore grigio, progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati in ambienti industriali. Dotato di connettori RJ45 8(8) con corpo in plastica, assicura una connessione affidabile e duratura. Ideale per applicazioni di rete dove è richiesta una schermatura avanzata per proteggere dai disturbi elettromagnetici. La struttura robusta e i materiali di qualità rendono questo cavo adatto a installazioni professionali che richiedono stabilità e sicurezza nella trasmissione dei segnali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

0,4 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

Altro

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

78 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet pre-assemblato connettori standard per reti industriali