Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1251590250
Cod. Produttore
1251590250
Cod. EAN
4050118043426

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Tipo cavo: Fili in rame
  • Applicazione: Linee dati Ethernet
  • Lunghezza: 250 m
  • Protezione: Non specificata
  • Certificazioni: Non specificate
  • Connessione: Pronta al collegamento

Documentazione tecnica

Cavo di rete S/FTP di colore verde, dotato di connettori RJ45 8(8) con corpo in plastica. Progettato per garantire una trasmissione dati affidabile e schermatura ottimale, è ideale per applicazioni di Industrial Ethernet che richiedono prestazioni elevate e resistenza nelle installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

25 m

colore del rivestimento

Verde

categoria

Altro

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Verde

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

78 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet IE-C6FP8LG0250M40M40-G alta affidabilità per reti industriali