Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1025940050
Cod. Produttore
1025940050
Cod. EAN
4032248775699

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo di cavo: fili di rame
  • Applicazione: Linee dati PROFINET
  • Protezione: non specificata
  • Certificazioni: non specificate
  • Descrizione: IE-C5DD4UG0050MCSXXX-X

Documentazione tecnica

Cavo SF/UTP categoria 5 di colore verde, progettato per applicazioni di rete industriale. Dotato di connettore M12 con corpo in plastica, garantisce un collegamento affidabile e durevole. Ideale per trasmissioni dati in ambienti industriali, combina resistenza e prestazioni elevate per connessioni Ethernet stabili. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Linee dati PROFINET pronte per il collegamento con fili di rame.

tipo di cavo

SF/UTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Verde

categoria

5

tipo di connettore collegamento 1

M12

tipo di connettore collegamento 2

Altro

costruzione del cavo

1×4

senza alogeni secondo IEC 60754-2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Nero

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

valore NPV

66 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet PROFINET 50m connettori pronti installazione industriale