Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1025950020
Cod. Produttore
1025950020
Cod. EAN
4032248830862

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: IE-C5DD4UG0020MCSMCS-E
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Linee dati: PROFINET pronte
  • Collegamento: Fili di rame

Documentazione tecnica

Cavo SF/UTP categoria 5 di colore verde, dotato di connettori M12 su entrambe le estremità con corpo in plastica. Progettato per applicazioni di rete industriale, garantisce affidabilità e resistenza nelle connessioni Ethernet in ambienti industriali. Il rivestimento esterno assicura protezione e durabilità, rendendo il cavo ideale per trasmissioni dati stabili e performanti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Linee dati PROFINET pronte per il collegamento con fili di rame.

tipo di cavo

SF/UTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Verde

categoria

5

tipo di connettore collegamento 1

M12

tipo di connettore collegamento 2

M12

costruzione del cavo

1×4

senza alogeni secondo IEC 60754-2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Nero

grado di protezione (IP)

IP67

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

66 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet IE-C5DD4UG0020MCSMCS-E con connettori robusti per reti industriali