Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1165900200
Cod. Produttore
1165900200
Cod. EAN
4032248956074

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione operativa: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Lunghezza cavo: 200 m
  • Tipo cavo: rame
  • Applicazione: Linee dati Ethernet
  • Pronto al collegamento: sì

Documentazione tecnica

Cavo di rete S/FTP di colore blu con connettori RJ45 8(8) su entrambe le estremità. Il corpo dei connettori è realizzato in plastica, garantendo leggerezza e resistenza. Questo cavo è progettato per applicazioni di Industrial Ethernet, assicurando elevate prestazioni di trasmissione dati e protezione contro interferenze elettromagnetiche. La struttura S/FTP consente una schermatura efficace, ideale per ambienti industriali dove è richiesta affidabilità e stabilità del segnale. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

20 m

colore del rivestimento

Blu

categoria

Altro

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Blu

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

78 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet preassemblato con connettori standard per reti professionali