Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8941350005
Cod. Produttore
8941350005
Cod. EAN
4032248734580

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: rame
  • Tipo di cavo: linee dati Ethernet
  • Pronto al collegamento: sì
  • Protezione: non specificata
  • Certificazioni: non specificate

Documentazione tecnica

Cavo di rete S/FTP verde con connettori RJ45 8(8) su entrambe le estremità. Il corpo dei connettori è realizzato in plastica, garantendo leggerezza e resistenza. Progettato per applicazioni di rete industriali, offre una protezione avanzata contro le interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura S/FTP, assicurando trasmissioni dati affidabili e di alta qualità. Il rivestimento verde facilita l’identificazione e l’organizzazione dei cavi negli impianti. Adatto per collegamenti di rete professionali che richiedono prestazioni elevate e robustezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

0,5 m

colore del rivestimento

Verde

categoria

Altro

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Verde

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet robusto con connettori standard per ambienti industriali