Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1251580010
Cod. Produttore
1251580010
Cod. EAN
4050118043181

Informazioni di prodotto

Il cavo Industrial Ethernet WD1251580010 garantisce affidabilità e durata nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie ai connettori standard pre-assemblati
  • Risparmio di tempo con cavi pronti al collegamento
  • Corpo esterno resistente per una maggiore robustezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissioni dati stabili e sicure in ambienti industriali
  • Elevata durata operativa anche in condizioni intensive
  • Efficienza energetica garantita da materiali di alta qualità

Documentazione tecnica

Cavo di collegamento Industrial Ethernet con connettori di tipo standard su entrambe le estremità, caratterizzato da un corpo esterno resistente che garantisce durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni elevate per trasmissioni dati stabili e sicure in ambienti industriali. Il rivestimento protegge efficacemente il cavo, assicurando una lunga vita operativa anche in condizioni di utilizzo intensive. Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

colore del rivestimento

Giallo

categoria

6

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Giallo

protezione della leva di arresto

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet connettori standard corpo resistente per trasmissioni dati affidabili ambienti industriali