Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1312160050
Cod. Produttore
1312160050
Cod. EAN
4050118114799

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione operativa: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: 40x40 mm
  • Tipo cavo: rame
  • Applicazione: Linee dati Ethernet
  • Pronto collegamento: sì

Documentazione tecnica

Cavo S/FTP di colore giallo con connettori RJ45 8(8) alle estremità, dotato di corpo connettore in plastica. Progettato per applicazioni di rete industriale, garantisce una trasmissione dati affidabile e schermatura efficace per ridurre le interferenze elettromagnetiche. Il rivestimento esterno resistente assicura durabilità e protezione in ambienti impegnativi. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Giallo

categoria

Altro

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Giallo

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

78 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet con connettori standard, resistente, per reti industriali