Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1166000005
Cod. Produttore
1166000005
Cod. EAN
4032248956524

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: rame
  • Tipo cavo: Linee dati Ethernet
  • Pronto al collegamento: sì
  • Protezione: non specificata
  • Certificazioni: non specificate

Documentazione tecnica

Cavo di categoria 5 SF/UTP con rivestimento verde, progettato per garantire connessioni affidabili e di alta qualità in ambito industriale. Dotato di connettori RJ45 8(8) con corpo in plastica, offre robustezza e facilità di installazione. Il cavo è ideale per applicazioni di rete Ethernet industriale, assicurando prestazioni elevate e protezione ottimale dei dati trasmessi. La combinazione di materiali resistenti e design funzionale lo rende una soluzione efficiente per infrastrutture di comunicazione professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

SF/UTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

0,5 m

colore del rivestimento

Verde

categoria

5

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Verde

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

67 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet pre-assemblato connettori robusti per ambienti industriali

€ 7,31 x 1 pz.
(pz.)