Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1165940020
Cod. Produttore
1165940020
Cod. EAN
4032248956111

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Materiale cavi: Rame
  • Tipo linea: Ethernet dati
  • Pronto al collegamento: Sì
  • Certificazioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Cavo di rete S/FTP con rivestimento grigio, dotato di connettori RJ45 8(8) su entrambe le estremità con corpo in plastica. Progettato per applicazioni di comunicazione industriale, garantisce una trasmissione dati affidabile e schermatura efficace contro interferenze elettromagnetiche. Il materiale plastico dei connettori assicura leggerezza e resistenza, rendendo il cavo adatto a installazioni in ambienti professionali che richiedono elevata qualità e performance nel settore dell'automazione e delle reti Ethernet industriali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

Altro

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

78 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet con connettori robusti, alta qualità, per installazioni industriali rapide e affidabili