Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8941350060
Cod. Produttore
8941350060
Cod. EAN
4050118089806

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Materiale conduttore: rame
  • Tipo cavo: Linee dati Ethernet
  • Pronto collegamento: sì
  • Standard: Cat6

Documentazione tecnica

Cavo di rete S/FTP di colore verde con connettori RJ45 8(8) su entrambe le estremità. Il corpo dei connettori è realizzato in plastica, garantendo leggerezza e resistenza. Questo cavo è progettato per applicazioni di Industrial Ethernet, offrendo una soluzione affidabile per la trasmissione dati in ambienti industriali. La categoria del cavo è indicata come "Altro", adatta a specifiche esigenze di connettività. Il rivestimento esterno e la struttura S/FTP assicurano una protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche, migliorando la qualità del segnale e la stabilità della comunicazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

6 m

colore del rivestimento

Verde

categoria

Altro

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Verde

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo patch Ethernet RJ45 8 poli 6m IP20 per rete industriale