Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1165900020
Cod. Produttore
1165900020
Cod. EAN
4032248956029

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Materiale conduttore: rame
  • Tipo cavo: Ethernet dati
  • Pronto al collegamento: sì
  • Certificazioni: non specificate

Documentazione tecnica

Cavo S/FTP di colore blu, dotato di connettori RJ45 8(8) con corpo in plastica. Progettato per garantire elevate prestazioni nelle applicazioni di rete industriale, offre una protezione ottimale dalle interferenze grazie alla schermatura S/FTP. Ideale per connessioni affidabili e stabili in ambienti complessi, assicura trasmissioni dati di alta qualità mantenendo integrità e robustezza del segnale. La struttura resistente e il design compatto lo rendono adatto per installazioni professionali in ambito elettrico e di comunicazione. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Blu

categoria

Altro

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Blu

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

78 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet con connettori pre-assemblati, alta durabilità, per reti industriali