Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1165940050
Cod. Produttore
1165940050
Cod. EAN
4032248956159

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Materiale conduttore: Rame
  • Tipo cavo: Linee dati Ethernet
  • Serie: Industrial Ethernet

Documentazione tecnica

Cavo di rete S/FTP di colore grigio, dotato di connettori RJ45 8(8) con corpo in plastica su entrambe le estremità. Progettato per garantire elevate prestazioni nelle applicazioni di trasmissione dati, offre un'ottima schermatura per ridurre le interferenze elettromagnetiche, assicurando una connessione stabile e affidabile. Ideale per ambienti industriali che richiedono robustezza e qualità nella trasmissione Ethernet. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

Altro

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

78 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet connettori alta qualità per reti industriali