Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1165900010
Cod. Produttore
1165900010
Cod. EAN
4032248956005

Informazioni di prodotto

Linee dati Ethernet industriali progettate per prestazioni elevate e installazione efficiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a connettori robusti e design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio e la manutenzione
  • Materiali durevoli per una lunga durata anche in ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e performante per trasmissioni dati veloci e sicure
  • Elevata protezione e compatibilità con vari dispositivi di comunicazione
  • Efficienza energetica garantita da materiali di alta qualità

Documentazione tecnica

Cavo Industrial Ethernet di alta qualità con connettori robusti e resistenti, progettato per garantire una connessione stabile e performante. Realizzato con materiali durevoli per assicurare affidabilità e lunga durata anche in ambienti industriali impegnativi. Ideale per applicazioni che richiedono trasmissioni dati veloci e sicure, con un design che facilita l’installazione e la manutenzione. Questo cavo è la soluzione perfetta per reti Ethernet industriali, offrendo elevata protezione e compatibilità con vari dispositivi di comunicazione. Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

categoria

6

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Blu

protezione della leva di arresto

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet Cat6 connettori robusti alta affidabilità per reti industriali