Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1165940075
Cod. Produttore
1165940075
Cod. EAN
4032248956166

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione operativa: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Materiale conduttore: Rame
  • Tipo di cavo: Linee dati Ethernet
  • Pronto collegamento: Sì
  • Protezione: Non specificata
  • Certificazioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Cavo S/FTP grigio con connettori RJ45 8(8) su entrambe le estremità, progettato per garantire elevate prestazioni nelle comunicazioni di rete industriali. Il corpo dei connettori è realizzato in plastica resistente, assicurando durabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una trasmissione dati stabile e protetta, grazie alla schermatura S/FTP che minimizza le interferenze elettromagnetiche. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a contesti industriali e professionali dove è necessaria una connessione Ethernet di alta qualità. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

7,5 m

colore del rivestimento

Grigio

categoria

Altro

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Grigio

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

78 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet alta velocità connettori robusti per rete industriale