Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8813160000
Cod. Produttore
8813160000
Cod. EAN
4032248513017

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: rame
  • Tipo cavo: Linea dati
  • Protezione: non specificata
  • Certificazioni: non specificate
  • Descrizione: IE-C5CS8UG-100

Documentazione tecnica

Cavo elettrico con conduttore in rame monofilo di classe 1, composto da 8 fili con superficie lucida e dimensione AWG 24. Progettato per applicazioni di rete Industrial Ethernet, garantisce affidabilità e prestazioni elevate nelle trasmissioni dati. La qualità del rame e la struttura del conduttore assicurano una conduzione efficiente e duratura, ideale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Linea dati con filo in rame.

isolamento filo

Poliuretano (PUR)

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

SF/UTP

peso

4544 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

secondo IEC 60332-1-2

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Verde

categoria

5

diametro del conduttore

6,7 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura tramite elemento ritorto

Film + treccia

schermatura su ritorcitura

Altro

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

rivestimento protettivo

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

senza alogeni secondo IEC 60754-2

diametro esterno circa

6,7 mm

valore NPV

74 %

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

24

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Alluminio

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo telefonico

Adatto come cavo dati per computer

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

C

Tipo approvato di installazione interrata

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 ... -15 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 75 °C

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet 8 fili alta prestazione per uso industriale