Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1044470020
Cod. Produttore
1044470020
Cod. EAN
4050118080155

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Lunghezza cavo: Non specificata
  • Tipo fili: Rame
  • Applicazione: Linee dati PROFINET
  • Pronto collegamento: Sì

Documentazione tecnica

Cavo di categoria 5 SF/UTP di colore verde, progettato per connessioni industriali Ethernet con connettori M12 e RJ45 8(4). Entrambi i connettori presentano un corpo esterno in materiale plastico, garantendo resistenza e affidabilità nelle applicazioni di rete industriale. Questo cavo offre prestazioni elevate per trasmissioni dati stabili e sicure in ambienti industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Linee dati PROFINET pronte per il collegamento con fili di rame.

tipo di cavo

SF/UTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Verde

categoria

5

tipo di connettore collegamento 1

M12

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(4)

costruzione del cavo

1×4

senza alogeni secondo IEC 60754-2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Nero

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

66 %

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet PROFINET alta affidabilità rete industriale