Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1234750010
Cod. Produttore
1234750010
Cod. EAN
4050118023909

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo cavo: Rame
  • Applicazione: PROFINET

Documentazione tecnica

Cavo industriale di categoria 5 con rivestimento verde, dotato di connettori M12 e RJ45 8(4) entrambi con corpo in plastica. Progettato per garantire connessioni affidabili e resistenti in ambienti elettrici industriali, questo cavo combina materiali di qualità con prestazioni elevate per applicazioni Ethernet. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Linee dati PROFINET pronte per il collegamento con fili di rame.

tipo di cavo

Altro

configurazione pin

Altro

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Verde

categoria

5

tipo di connettore collegamento 1

M12

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(4)

costruzione del cavo

1×4

senza alogeni secondo IEC 60754-2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Nero

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Cavo Industrial Ethernet connettori alta qualità per ambienti industriali