› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Cavo in matassa viola 100m alta qualità per installazioni elettriche domestiche e professionali

Cod. Rexel T5ZCT2050
Cod. Produttore ZCT2050
Cod. EAN 8053685375330

Informazioni principali

  • Colore: Viola
  • Lunghezza: 100 metri
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Domestiche e professionali
  • Conduttività: Ottima
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: T5ZCT
  • Flessibilità: Notevole

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo in matassa T5ZCT2050 è una soluzione versatile e di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Con una lunghezza di 100 metri, questo cavo offre una notevole flessibilità e facilità di utilizzo in vari contesti. La sua colorazione viola non solo lo rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di stile agli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo assicura un'ottima conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni sia domestiche che professionali. La sua robustezza garantisce durabilità nel tempo, mentre la lunghezza generosa permette di coprire ampie distanze senza la necessità di giunzioni frequenti. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e performante per le proprie necessità elettriche.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

100000 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

230 kg

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Altro

Diametro del avo

4 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Cavo in matassa viola 100m alta qualità per installazioni elettriche domestiche e professionali