› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Cavo in matassa verde 200 mt alta qualità per cablaggio industriale e domestico

Cod. Rexel T5ZCT2005
Cod. Produttore ZCT2005
Cod. EAN 8053685375286

Informazioni principali

  • Colore: Verde
  • Lunghezza: 200 metri
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e residenziale
  • Durabilità: Elevata
  • Facilità identificazione: Alta
  • Efficienza installazione: Ottimale
  • Serie: T5ZCT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo in matassa verde da 200 metri è una soluzione ideale per tutte le vostre esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza superiore e una durabilità che garantiscono prestazioni ottimali nel tempo. La sua colorazione verde lo rende facilmente identificabile, facilitando l'organizzazione e la gestione dei cavi in ambienti di lavoro o domestici. Grazie alla lunghezza di 200 metri, questo cavo permette di coprire ampie distanze senza la necessità di giunzioni frequenti, riducendo il rischio di perdite di segnale e migliorando l'efficienza dell'installazione. È particolarmente adatto per applicazioni industriali e residenziali, dove è richiesta affidabilità e sicurezza. Scegliete questo cavo per un'installazione elettrica efficiente e duratura.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

200000 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

10 kg

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Altro

Diametro del avo

1 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Cavo in matassa verde 200 mt alta qualità per cablaggio industriale e domestico