› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Cavo in matassa verde 200 m con 100 morsetti per installazioni elettriche residenziali e commerciali

Cod. Rexel T5ZCT9015
Cod. Produttore ZCT9015
Cod. EAN 8053685376160

Informazioni principali

  • Colore: Verde
  • Lunghezza: 200 metri
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Interno/esterno
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: T5ZCT9015
  • Applicazioni: Residenziale/commerciale
  • Conduzione: Ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo in matassa T5ZCT9015 è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Con una lunghezza di 200 metri, questo cavo è ideale per una varietà di applicazioni, garantendo una connessione sicura e affidabile. La sua robustezza e flessibilità lo rendono perfetto per l'uso in ambienti sia interni che esterni. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre eccellenti proprietà di conduzione, assicurando prestazioni ottimali e riducendo al minimo le perdite di energia. Il colore verde distintivo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Sia che si tratti di un progetto residenziale o commerciale, questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

200000 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

10 kg

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Altro

Diametro del avo

1 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Cavo in matassa verde 200 m con 100 morsetti per installazioni elettriche residenziali e commerciali