› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Cavo in matassa Silver 200 m con 100 morsetti kit per applicazioni elettriche industriali e domestiche

Cod. Rexel T5ZCT9016
Cod. Produttore ZCT9016
Cod. EAN 8053685376177

Informazioni principali

  • Descrizione: Cavo in matassa Silver
  • Lunghezza: 200 metri
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e domestiche
  • Design: Flessibile
  • Identificazione: Colorazione distintiva
  • Durata: Prolungata
  • Serie: T5ZCT9016

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo in matassa Silver, lungo 200 metri, è progettato per garantire prestazioni elevate in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una durata prolungata, rendendolo ideale per l'uso in ambienti sia industriali che domestici. Il suo design flessibile facilita l'installazione, mentre la colorazione distintiva contribuisce a una facile identificazione durante il lavoro. Con una lunghezza generosa di 200 metri, è perfetto per progetti di grande portata, assicurando che non manchi mai il cavo necessario. Scegliere questo cavo significa optare per affidabilità e qualità, essenziali per il corretto funzionamento dei sistemi elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

200000 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

50 kg

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Altro

Diametro del avo

2 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Cavo in matassa Silver 200 m con 100 morsetti kit per applicazioni elettriche industriali e domestiche