Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1766670000
Cod. Produttore
1766670000
Cod. EAN
4032248107476

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SAI-4-F 4P IDC PUR 10M
  • Serie: SAI Passive

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1766670000 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali, caratterizzato da quattro canali per slot e quattro slot per sensori o attuatori. Le uscite sono realizzate con connettori M12 a quattro poli, garantendo una connessione affidabile e stabile. Il cavo è rivestito in materiale PUR, noto per la sua resistenza meccanica e chimica, ed è lungo 10 metri, offrendo versatilità e facilità di installazione in ambienti complessi. Questo cavo è ideale per il collegamento di sensori e attuatori in sistemi automatizzati, assicurando prestazioni elevate e durature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Ripartitore per il raggruppamento di diversi segnali di ingresso su un singolo cavo centrale in uscita.

larghezza

60 mm

altezza

25 mm

profondità

102 mm

colore del corpo

Grigio

Materiale del corpo

Plastica

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

4 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

4 A

grado di protezione (IP)

IP67

con indicatore a LED

grado di inquinamento

2

numero di canali per slot

4

numero di slot per sensori/attuatori

4

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

M12

lunghezza del cavo preconfezionato

10 m

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

4

idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso

materiale del corpo isolante

PBT

materiale del corpo base del contatto

Ottone

Temperatura d'esercizio

-20 ... 80 °C

Tensione d'esercizio

10 ... 30 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

1,2 ... 1,2 mm

Serie

SAI Passive

Produttore

Ripartitore 4 poli IDC cavo PUR 10m per automazione industriale