Prodotti / Cavi / Cavi per posa mobile / Cavi per catena /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726094/100
Cod. Produttore
4726094/100
Cod. EAN
4044774731872

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07Z-K
  • Temperatura max: 90 °C
  • Conduttore: rame stagnato
  • Sezione filo: 6 mm²
  • Numero fili: 1
  • Colore: arancione
  • Serie: RR4726094/100
  • Applicazioni: industriale e civile
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare H07Z-K con isolamento in materiale resistente, conduttore in rame di classe elevata e superficie stagnata. Il cavo presenta un singolo filo di sezione 6 mm², ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Il colore arancione garantisce un’elevata visibilità e facilita l’identificazione durante l’installazione. Progettato per offrire ottime prestazioni in ambienti industriali e civili, assicurando durabilità e protezione contro agenti esterni.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C