Prodotti /

GENERAL CAVI SPA
Cod. Rexel
9H07VK1X10BCM
Cod. Produttore
H07VK1X10BCM

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07VK 10
  • Colore: Blu RAL 5024
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Resistenza: Alta qualità e durata
  • Flessibilità: Facile installazione
  • Connessione: Sicura e duratura
  • Estetica: Moderna e professionale
  • Serie: 9H07VK1X10BCM
Il cavo H07VK 10 in blu RAL 5024 è la scelta ideale per chi cerca una soluzione di cablaggio affidabile e di alta qualità. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una resistenza eccellente e una lunga durata, rendendolo perfetto per installazioni sia domestiche che industriali. La sua colorazione blu RAL 5024 non solo conferisce un aspetto moderno e professionale, ma facilita anche l'identificazione all'interno di un sistema di cablaggio complesso. Grazie alla sua flessibilità e facilità di installazione, il cavo H07VK 10 si adatta perfettamente a diverse esigenze di cablaggio, assicurando una connessione sicura e duratura. Scegliere il cavo H07VK 10 significa optare per un prodotto che unisce estetica e funzionalità, garantendo prestazioni superiori in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il cavo H07VK 10 in blu RAL 5024 è la scelta ideale per chi cerca una soluzione di cablaggio affidabile e di alta qualità. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una resistenza eccellente e una lunga durata, rendendolo perfetto per installazioni sia domestiche che industriali. La sua colorazione blu RAL 5024 non solo conferisce un aspetto moderno e professionale, ma facilita anche l'identificazione all'interno di un sistema di cablaggio complesso. Grazie alla sua flessibilità e facilità di installazione, il cavo H07VK 10 si adatta perfettamente a diverse esigenze di cablaggio, assicurando una connessione sicura e duratura. Scegliere il cavo H07VK 10 significa optare per un prodotto che unisce estetica e funzionalità, garantendo prestazioni superiori in ogni situazione.

Cavo Colore 825

Blu Chiaro RAL5024

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100