› Cavi › Cavi per posa mobile › Cavi per catena

Cavo H07V-k 1X6 Gy

Cod. Rexel RR4520064/100
Cod. Produttore 4520064/100
Cod. EAN 4044774702773

Informazioni principali

  • Tipo: H07V-K
  • Sezione: 6 mm²
  • Conduttore: rame stagnato
  • Colore: grigio
  • Applicazioni: industriale/civile
  • Isolamento: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Serie: RR4520064/100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K con un singolo conduttore in rame di classe elevata, caratterizzato da un isolamento di alta qualità che garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore ha una superficie stagnata per migliorare la resistenza alla corrosione e facilitare la saldatura. Questo cavo unipolare da 6 mm² è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durature, offrendo flessibilità e protezione ottimale in ambienti industriali e civili. Il colore grigio del rivestimento facilita l’identificazione e l’organizzazione dei cablaggi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Cavo H07V-k 1X6 Gy