Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Armonizzati (H) /

Cod. Rexel
0H07RNF3G35B
Cod. Produttore
020141003370178
Cod. EAN
8009929271753

Informazioni di prodotto

Cavo H07RN-F 3 G 35 flessibile e resistente, ideale per installazioni con sollecitazioni meccaniche medie.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare grazie alla flessibilità
  • Installazione rapida e sicura
  • Materiali robusti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nel tempo
  • Resistenza a usura e agenti esterni
  • Ottimizzazione dei consumi energetici grazie all’isolamento di qualità

Documentazione tecnica

CAVO H07RN-F 3 G 35 NEROCavo per energia multipolare flessibile armonizzato, isolato in gomma con guaina in policloroprene (neoprene). Utilizzato per collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie.

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

35

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Tipo cavo

H07RNF

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

NE

Descrizione Colore

Nero

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo H07Rn-f 3 G 35 Nero