Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Documentazione tecnica
numero di conduttori
4
sezione del conduttore
0,75
Imballo
Matassa
colore
Bianco
Terra
Tipo cavo
H03VVF
Indice CPR
2
Compatibilità CPR
CPR Compatibile senza riferimenti
Codice colore Cavo
BI
Descrizione Colore
Campo Applicazione
Energia
Indice Euroclasse
E
Euroclasse
Eca
Codice V isolamento Cavo
33
Tensione Isolamento Cavo
300/300 V
Indice Posa
F
Tipo Posa
Fissa
Indice flessibilità cavo
Descrizione flessibilità cavo
Flessibile
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te