Prodotti /

Cod. Rexel
0H03VVF2X075BIM
Cod. Produttore
010390002140810
Cod. EAN
8032877007105

Documentazione tecnica

CAVO H03VV-F 2X0,75 BI MCavo per energia, multipolare flessibile, isolato in PVC sotto guaina media di PVC, di forma circolare.

numero di conduttori

2

sezione del conduttore

0,75

Imballo

Matassa

colore

Bianco

Tipo cavo

H03VVF

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

BI

Descrizione Colore

Bianco

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

E

Euroclasse

Eca

Codice V isolamento Cavo

33

Tensione Isolamento Cavo

300/300 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile