Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10004000
Cod. Produttore
10004000
Cod. EAN
4044773462609

Informazioni di prodotto

EPIC H-B 6 AD ANBAUGEHAEUSE
Base da pannello H-B 6 AD realizzata in alluminio di alta qualità, caratterizzata da una struttura robusta e durevole. Il corpo di colore grigio conferisce un aspetto professionale e si integra facilmente in diversi ambienti elettrici. Progettata per il montaggio su pannello, questa base garantisce una installazione sicura e stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri l'EPIC H-B 6 AD ANBAUGEHAEUSE, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono perfetto per soddisfare le esigenze del settore. Con un'attenzione particolare ai dettagli, l'EPIC H-B 6 AD ANBAUGEHAEUSE rappresenta una scelta affidabile per chi cerca efficienza e affidabilità nelle soluzioni elettriche.

larghezza

43 mm

resistente ai raggi UV

altezza

43,8 mm

profondità

60 mm

con coperchio a cerniera

colore del corpo

Grigio

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

Produttore

Base montaggio pannello EPIC H-B 6 AD per applicazioni elettriche robuste

€ 19,59 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.