Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10576200
Cod. Produttore
10576200
Cod. EAN
4044773604320

Informazioni di prodotto

H-A 32 TS 21 N.GEW. HOOD
Descrizione del produttore: Scopri l'innovativa H-A 32 TS 21 N.GEW. HOOD, un prodotto di alta qualità del marchio RR. Realizzato con materiali resistenti, questo hood è progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti elettrici. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni professionali. Con un'attenzione particolare ai dettagli, l'H-A 32 TS 21 N.GEW. HOOD è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

larghezza

56 mm

resistente ai raggi UV

altezza

75 mm

profondità

82 mm

colore del corpo

Grigio

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

Produttore

Cavo H-a 32 Ts 21 N.Gew. Hood