Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10472000
Cod. Produttore
10472000
Cod. EAN
4044773071528

Informazioni di prodotto

H-A 32 AG PANEL MOUNT BASE
Descrizione del produttore: Il H-A 32 AG PANEL MOUNT BASE è un componente essenziale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una robusta base di montaggio per garantire stabilità e durabilità. La sua progettazione è pensata per facilitare l'installazione e l'integrazione in vari sistemi. Con un design funzionale e pratico, rappresenta una scelta ideale per professionisti del settore elettrico che cercano efficienza e affidabilità.

larghezza

56 mm

resistente ai raggi UV

altezza

25,4 mm

profondità

82 mm

colore del corpo

Grigio

numero di ingressi per conduttori

1

resistente alla corrosione

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

Produttore

Cavo H-a 32 Ag Base Per Montaggio Su Pannello