Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FTG18(O)M16 /

Cod. Rexel
0FTG18M1X10B
Cod. Produttore
080320001290270

Informazioni di prodotto

Cavo FTG18M16 0,6/1KV 1 X 10 BLU, ideale per installazioni sicure e conformi CPR.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e rapida posa fissa
  • Conformità ai massimi standard di sicurezza antincendio
  • Adatto a molteplici impianti di emergenza e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima protezione contro incendi e fumi
  • Affidabilità in sistemi di allarme e emergenza
  • Risparmio energetico grazie a materiali di alta qualità

Documentazione tecnica

Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Sono destinati per impianti che richiedono i massimi requisiti di sicurezza nei confronti degli incendi quali: impianti per luci di emergenza, di allarme e di rilevazione automatica dell’incendio, dispositivi di spegnimento incendio e apertura porte automatiche, sistemi di elevazione, di aerazione e di condizionamento, sistemi telefonici di emergenza. Posa fissa. Si tratta di un prodotto appartentente alla categoria Eco Cables.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

10

Tipo cavo

FTG18M

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

N

Euroclasse

Non Disciplinato CPR

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

B2ca s1a d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo Ftg18M16 0,6/1Kv 1 X 10 Blu