Prodotti /

Cod. Rexel
0FS18-7G0,75M
Cod. Produttore
011311007140510

Documentazione tecnica

Il cavo FS18OR18 è una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Progettato per operare a tensioni di 300/500V, questo cavo è composto da 7 conduttori di sezione 0,75 mm², tutti rivestiti con un materiale di alta qualità che garantisce durabilità e resistenza. Il colore marrone del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione nel cablaggio. Grazie alla sua flessibilità e robustezza, è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione elettrica sicura e duratura. Questo cavo è perfetto per l'installazione in spazi ristretti e per il collegamento di apparecchiature elettriche, contribuendo a garantire un funzionamento efficiente e senza interruzioni.

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

7

sezione del conduttore

0,75

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO FS18OR18 300/500V 7 G 0,75 MARRONE