Prodotti /

Cod. Rexel
0FS17-1X1GRF5
Cod. Produttore
P9001150504
Cod. EAN
8032877383964

Documentazione tecnica

Il cavo FS17 è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche, con una tensione nominale di 450/750V. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è caratterizzato da una sezione singola da 1 mm², che lo rende ideale per una varietà di installazioni. La sua robustezza e flessibilità lo rendono adatto per l'uso in ambienti sia domestici che industriali, assicurando una connessione sicura e affidabile. Grazie alla sua costruzione resistente, il cavo FS17 è in grado di resistere a condizioni operative impegnative, garantendo una lunga durata nel tempo. La finitura grigia del cavo non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche una protezione efficace contro l'usura e le intemperie. Questo cavo è una scelta eccellente per chi cerca qualità e affidabilità nelle proprie installazioni elettriche.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1

Imballo

Fusto

colore

Grigio

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO FS17 450/750V 1X1 GR F.5000

€ 0,1537 x 1 m
(m) Quantità minima: 5000 m
Qta imballo: 5000 m