›

CAVO FRX+ 4G 0,5 NE.NU.+G/V GRI

Cod. Rexel TQ46347M100
Cod. Produttore 46347M100

Informazioni principali

  • Conduttori: 4 x 0,5 mm²
  • Isolamento: NE.NU.
  • Conduttore terra: G/V
  • Colore: Grigio
  • Lunghezza: 100 m
  • Applicazioni: Civile e industriale
  • Serie: FRX PLUS
  • Resistenza: Alta durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico FRX+ con 4 conduttori da 0,5 mm², caratterizzato da un isolamento in materiale NE.NU. e conduttore di terra G/V. Il colore grigio distingue questo cavo, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Progettato per garantire una trasmissione efficiente della corrente, è adatto a impieghi in ambito civile e industriale. La struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni ambientali.
CAVO FRX+ 4G 0,5 NE.NU.+G/V GRI