Prodotti /

Cod. Rexel
CSB82C03100B
Cod. Produttore
B82C03100

Informazioni di prodotto

Il cavo FM9OZ1-450/750V 3G1 LSZH garantisce sicurezza e affidabilità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da posare grazie alla struttura flessibile a tre conduttori
  • Riduce i tempi di installazione
  • Rivestimento LSZH per una maggiore sicurezza in caso di incendio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Minore rilascio di fumi tossici
  • Elevata efficienza nella conduzione elettrica
  • Adatto a molteplici applicazioni con tensione fino a 750V

Documentazione tecnica

Il cavo FM9OZ1-450/750V 3G1 è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una struttura a tre conduttori, ideale per applicazioni che richiedono un'affidabilità costante. Il rivestimento in LSZH (Low Smoke Zero Halogen) offre una protezione aggiuntiva, riducendo il rilascio di fumi tossici in caso di incendio, rendendolo perfetto per ambienti sensibili. Il colore grigio del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in vari contesti di installazione. Con una tensione nominale di 450/750V, è adatto per una vasta gamma di applicazioni, garantendo una conduzione elettrica efficiente e sicura. Questo cavo è l'ideale per chi cerca soluzioni robuste e sicure nel settore elettrico.

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

450/750 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

CAVO FM9OZ1-450/750V 3G1 LSZH GRIGIO "C" bob