›

Cavo flessibile OLFLEX CHAIN 809 SC 1x10 mm² per catene portacavi industriali

Cod. Rexel RR1062903/50
Cod. Produttore 1062903/50
Cod. EAN 4044776751212

Informazioni principali

  • Tipo: 1x10 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Costruzione: conduttore singolo
  • Applicazione: catene portacavi
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Durata: robusta e sicura
  • Serie: OLFLEX CHAIN 809 SC
  • Uso: impianti industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CHAIN 809 SC con conduttore singolo da 10 mm² è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Questo cavo flessibile garantisce un’eccellente conduzione elettrica e una protezione ottimale contro sollecitazioni meccaniche, ideale per l’uso in catene portacavi e impianti industriali. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e sicurezza nell’installazione, rendendolo una soluzione efficiente per il trasporto di energia in ambienti dinamici.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

PVC

peso

158 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

9 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Cavo flessibile OLFLEX CHAIN 809 SC 1x10 mm² per catene portacavi industriali