Prodotti /

Cod. Rexel
TEXGSZ12E4503
Cod. Produttore
XGSZ12E4503
Cod. EAN
3666916070130

Informazioni di prodotto

  • Serie: Radio frequency identification XG
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Velocità trasmissione: 100 Mbit/s
  • Tipo cavo: Rame, 2 coppie schermate
  • Categoria rete: 5e
  • Connettori: M12 D codificato, RJ45
  • Grado protezione: IP67
  • Materiale guaina: PUR

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scopri il CAVO ETHERNET M12-RJ45 3M, un accessorio essenziale per garantire una connessione stabile e veloce. Progettato per sistemi di identificazione a radiofrequenza, questo cavo offre un'ottima trasmissione dei dati. Con una lunghezza di 3 metri, è ideale per installazioni flessibili e per raggiungere facilmente i dispositivi. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo assicura durabilità e performance elevate, rendendolo una scelta eccellente per le tue esigenze di connessione.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di connessione

Accessorio

Serie

Radio frequency identification system XG