Prodotti /

Cod. Rexel
TEXGSZ12E4510
Cod. Produttore
XGSZ12E4510
Cod. EAN
3666916070123

Informazioni di prodotto

  • Serie: Radio frequency identification XG
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Velocità trasmissione: 100 Mbit/s
  • Connessione elettrica: M12 D codificato + RJ45
  • Materiale conduttore: Rame
  • Materiale guaina: PUR
  • Categoria rete: 5e
  • Grado protezione: IP67

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il CAVO ETHERNET M12-RJ45 10M è un prodotto essenziale per chi cerca una connessione stabile e veloce. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali nel trasferimento dei dati. La sua lunghezza di 10 metri offre flessibilità e comodità, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Connettività efficiente e robustezza si uniscono in questo cavo, perfetto per sistemi di identificazione a radiofrequenza e altre esigenze di rete.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Radio frequency identification system XG