›

Cavo Ethernet LAN Cat.6A 2,0 mm grigio alta velocità 10Gbps per reti professionali e domestiche

Cod. Rexel RR24441365
Cod. Produttore 24441365
Cod. EAN 4056155440860

Informazioni principali

  • Tipo: Ethernet LAN CAT.6A
  • Lunghezza: 2,0 metri
  • Colore: Grigio
  • Velocità max: 10 Gbps
  • Schermatura: Riduce interferenze
  • Conformità: Normative CPR
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Serie: ETHERLINE

Descrizione del prodotto

Cavo Ethernet di categoria 6A progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti LAN. Il rivestimento di colore grigio assicura una facile identificazione e integrazione negli impianti elettrici. Ideale per trasmissioni dati ad alta velocità fino a 10 Gigabit, offre una maggiore protezione contro le interferenze elettromagnetiche e un'affidabilità superiore nelle installazioni di rete avanzate. La sua costruzione robusta lo rende adatto sia per ambienti residenziali che professionali, assicurando una connettività stabile e duratura. Descrizione del produttore: Il cavo Ethernet Ethernetline LAN CAT.6A 2,0 GY offre elevate prestazioni di trasmissione dati grazie alla sua tecnologia avanzata. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il colore grigio del cavo permette un'integrazione discreta in ambienti professionali e domestici. La sua struttura rigida assicura una posa semplice e stabile, ideale per installazioni che richiedono sicurezza e precisione. Con una capacità di supportare velocità fino a 10 Gbps, questo cavo è perfetto per reti ad alte prestazioni, garantendo una trasmissione stabile e senza interferenze. La compatibilità con le normative CPR assicura conformità agli standard di sicurezza europei. La schermatura e le protezioni superficiali contribuiscono a ridurre le interferenze elettromagnetiche, migliorando la qualità del segnale. Ideale per collegamenti di rete in ambienti industriali, commerciali e residenziali, il cavo Ethernet LAN CAT.6A combina tecnologia avanzata e materiali resistenti per prestazioni ottimali.

Caratteristiche tecniche

colore del rivestimento

Grigio

categoria

6A (TIA)

Cavo Ethernet LAN Cat.6A 2,0 mm grigio alta velocità 10Gbps per reti professionali e domestiche