Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABD1M20LAN
Cod. Produttore
D1M20LAN
Cod. EAN
6941593481187

Informazioni di prodotto

D1M 20 Ethernet Power meter

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Multimetro digitale D1M con interfaccia Modbus TCP, progettato per garantire misurazioni precise e affidabili in ambito elettrico. Questo strumento è ideale per il monitoraggio e la gestione dei parametri elettrici, offrendo connettività avanzata per l'integrazione in sistemi di automazione e controllo. La sua struttura compatta e la facilità d'uso lo rendono adatto a diverse applicazioni professionali, assicurando efficienza e accuratezza nelle rilevazioni. Descrizione del produttore: D1M 20 Ethernet is a power meter with aux supply 85-265 V AC/DC, Modbus TCP/IP RJ45, 2 digital inputs and 2 digital outputs, class 0.5 accuracy for active energy according to IEC 61557-12 PMD, LCD display

alimentazione elettrica

Circuito di rete

visualizzazione

Analogico/digitale

misurazione vero valore efficace (TRMS)

interfaccia

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

risoluzione minima corrente alternata

Altro

risoluzione minima resistenza

Altro

max. intervallo di misura della tensione AC

300 V

max. intervallo di misura della corrente AC

6 A

memoria dei valori massimi

memoria valori minimi

tensione di prova nominale 100 V

tensione di prova nominale 250 V

grado di protezione (IP)

IP51

massimo campo di misura della frequenza

60 KILOHERTZ

misurazione di potenza e d'energia

Analisi armonica/power quality

Serie

D1M

Produttore

ABB

Cavo Ethernet D1M 20 metri alta qualità per rete stabile uso interno esterno