Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170297/100
Cod. Produttore
2170297/100
Cod. EAN
4044774751214

Informazioni di prodotto

ETHERLINE P CAT.5e 4X2XAWG24/1
Cavo Ethernet di categoria 5E con configurazione 4x2 e conduttori AWG24/1, progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati. Composto da 8 fili in rame con superficie ottimizzata per una migliore conducibilità elettrica, assicura stabilità e affidabilità nelle applicazioni di rete. Ideale per installazioni di cablaggio strutturato, offre una soluzione robusta e durevole per ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE P CAT.5E 4X2XAWG24/1, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nelle applicazioni di rete. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una trasmissione dati affidabile e veloce. Con una configurazione a 4 coppie, è ideale per ambienti professionali e domestici. La sua costruzione robusta e il design ergonomico lo rendono perfetto per una varietà di installazioni elettriche. Scegli l'ETHERLINE P per una connessione stabile e sicura.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Poliolefina

marcatura filo

Colore

peso

62 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

diametro del conduttore

0,51 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

6,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 80 °C

Produttore

Cavo Ethernet CAT.5E 4x2 AWG24/1 trasmissione dati stabile installazioni professionali