Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170922/100
Cod. Produttore
2170922/100
Cod. EAN
4056158851038

Informazioni di prodotto

ETHERLINE T1 Y FLEX 1x2x22/7AWG
Descrizione del produttore: Il cavo ETHERLINE T1 PN FLEX T Y 1X2X22/7AW è un componente elettrico caratterizzato da due fili conduttori di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e flessibilità nelle installazioni. Il materiale del conduttore e la sua superficie sono specificamente selezionati per assicurare prestazioni ottimali e resistenza nel tempo. Le dimensioni AWG 22/7 indicano un calibro adatto per applicazioni che richiedono un bilanciamento tra flessibilità e capacità di trasmissione elettrica. Questo cavo è ideale per impieghi in ambito industriale e professionale dove è richiesta una connessione stabile e duratura.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

peso

42 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

46,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo Etherline T1 Pn Flex T Y 1X2X22/7Aw Dati E Comunicazione