Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170455/305
Cod. Produttore
2170455/305
Cod. EAN
4044777263462

Informazioni di prodotto

ETHERLINE ROBUST PN FR Cat.7
Descrizione del produttore: Cavo Ethernet ETHERLINE ROBUST PN FR CAT.7 caratterizzato da 8 fili in materiale conduttore di alta qualità con superficie ottimizzata per garantire prestazioni elevate e affidabilità nelle trasmissioni dati. Progettato per applicazioni che richiedono robustezza e resistenza al fuoco, offre una soluzione efficiente e sicura per installazioni elettriche professionali. Le dimensioni AWG del conduttore assicurano una gestione ottimale della corrente e una trasmissione stabile del segnale.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

73 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo Etherline Robust Pn Fr Cat.7 Dati E Comunicazione