Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170586
Cod. Produttore
2170586
Cod. EAN
4044777673537

Informazioni di prodotto

ETHERLINE PN CAT.6A Y FLEX FC
Descrizione del produttore: Scopri ETHERLINE PN CAT.6A Y FLEX FC, un cavo di rete di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nella trasmissione dei dati. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione veloce e affidabile. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e versatile, mentre il design avanzato assicura compatibilità con le più recenti tecnologie di rete. Scegli ETHERLINE per una connessione sicura e performante.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

peso

130 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,9 mm

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

resistente all’olio secondo IEC 60811-404

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

71,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 50 °C

Produttore

Cavo Etherline Pn Cat.6A Y Flex Fc Dati E Comunicazione