Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170590/100
Cod. Produttore
2170590/100
Cod. EAN
4044777942176

Informazioni di prodotto

ETHERLINE PN Cat. 6A P FD FC
Descrizione del produttore: Cavo Ethernet di categoria 6A progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati. Il conduttore è composto da 8 fili con superficie ottimizzata per assicurare una connessione stabile e affidabile. Questo cavo è ideale per installazioni di rete che richiedono una trasmissione veloce e sicura, grazie alla sua struttura avanzata e materiali di alta qualità. Adatto per ambienti professionali dove è necessaria una connettività efficiente e duratura.

resistente ai raggi UV

isolamento filo

Altro

peso

106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,9 mm

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

resistente all’olio secondo IEC 60811-404

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo Etherline Pn Cat. 6A P Fd Fc Dati E Comunicazione