Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170890
Cod. Produttore
2170890
Cod. EAN
4044776577362

Informazioni di prodotto

  • Categoria: Cat.5E
  • Tipo cavo: FRNC FLEX FC
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: Flessibile e resistente
  • Prestazioni: Elevate e affidabili
  • Connessione: Stabile e veloce
  • Serie: ETHERLINE PN
  • Materiali: Qualità superiore
Descrizione del produttore: Scopri l'ETHERLINE PN CAT.5E FRNC FLEX FC, un cavo di rete progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di qualità, questo cavo offre una protezione ottimale grazie alla sua struttura flessibile e resistente. Ideale per applicazioni in ambienti industriali, è perfetto per connessioni di rete stabili e veloci. Con il suo design innovativo, l'ETHERLINE rappresenta una soluzione eccellente per tutte le esigenze di cablaggio.

resistente ai raggi UV

marcatura filo

Colore

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Verde

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

20,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Certificato per applicazioni a bordo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

0 ... 50 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo Etherline Pn Cat.5E Frnc Flex Fc Dati E Comunicazione